KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38006726
品番
SBS5-2040L
参考基準価格(税別)
¥21,110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)188[19.2]
(歯面強さ)151[15.4]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
110.45
穴径A(Φmm)
22
穴長さI(mm)
63
組立距離E(mm)
140
歯先距離G(mm)
42.61
全長F(mm)
68.48
ボス長H(mm)
35
おさえ面径K(Φmm)
57.84
モジュール
5
歯数
20
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
2.61
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
歯数比
2
CADデータダウンロード