KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
36
歯数比
2
注文コード
38006753
品番
SBS3-3618R
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)74[7.54]
(歯面強さ)52.4[5.35]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
108
歯先円直径D(Φmm)
109.53
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
30
組立距離E(mm)
52
歯先距離G(mm)
26.53
全長F(mm)
34.82
ボス長H(mm)
17
おさえ面径K(Φmm)
68.27
モジュール
3
歯数
36
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
1.15
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
2
CADデータダウンロード