KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
18
歯数比
2
注文コード
38006762
品番
SBS3-1836L
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)37[3.78]
(歯面強さ)26.2[2.67]
ボス径B(Φmm)
46
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
54
歯先円直径D(Φmm)
60.28
穴径A(Φmm)
16
穴長さI(mm)
37
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
22.57
全長F(mm)
39.78
ボス長H(mm)
19
おさえ面径K(Φmm)
28.56
モジュール
3
歯数
18
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.44
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
2
CADデータダウンロード