KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
36
歯数比
2
注文コード
38006771
品番
SBS4-3618R
参考基準価格(税別)
¥19,930
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)173[17.6]
(歯面強さ)124[12.7]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
26
基準円直径C(Φmm)
144
歯先円直径D(Φmm)
145.99
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
42
組立距離E(mm)
72
歯先距離G(mm)
37.99
全長F(mm)
48.84
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
91.87
モジュール
4
歯数
36
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
2.65
歯幅(mm)
26
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
歯数比
2
CADデータダウンロード