SBS まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数45 歯数比2.5 注文コード38006796 品番SBS2-4518R
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はモジュール・歯数・歯数比など58種類から選べます 他の種類を見る

まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)31[3.16]
(歯面強さ)21.9[2.23]
ボス径B(Φmm)48 歯幅J(mm)14 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D(Φmm)90.79 穴径A(Φmm)12 穴長さI(mm)25 組立距離E(mm)40 歯先距離G(mm)22.98 全長F(mm)27.67 ボス長H(mm)15 おさえ面径K(Φmm)62.24 モジュール2 歯数45 種別まがりばかさ歯車 材質S45C 減速比2.5 形状B4 質量(kg)0.65 歯幅(mm)14 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 歯数比2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする