KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
18
歯数比
2.5
注文コード
38006805
品番
SBS2-1845L
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)12.2[1.24]
(歯面強さ)8.74[0.89]
ボス径B(Φmm)
32
歯幅J(mm)
14
基準円直径C(Φmm)
36
歯先円直径D(Φmm)
40.42
穴径A(Φmm)
10
穴長さI(mm)
27.5
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
15.88
全長F(mm)
28.54
ボス長H(mm)
14.2
おさえ面径K(Φmm)
23.11
モジュール
2
歯数
18
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2.5
形状
B3
質量(kg)
0.15
歯幅(mm)
14
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
歯数比
2.5
CADデータダウンロード