SBS まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数45 歯数比2.5 注文コード38006832 品番SBS3-4518R
参考基準価格(税別)¥16,230 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など58種類から選べます 他の種類を見る

まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)104[10.7]
(歯面強さ)75.4[7.69]
ボス径B(Φmm)65 歯幅J(mm)21 基準円直径C(Φmm)135 歯先円直径D(Φmm)136.24 穴径A(Φmm)20 穴長さI(mm)37 組立距離E(mm)60 歯先距離G(mm)34.55 全長F(mm)41.65 ボス長H(mm)22 おさえ面径K(Φmm)92.96 モジュール3 歯数45 種別まがりばかさ歯車 材質S45C 減速比2.5 形状B4 質量(kg)2.05 歯幅(mm)21 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯数比2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする