KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
45
歯数比
2.5
注文コード
38006857
品番
SBS4-4518R
参考基準価格(税別)
¥34,950
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)253[25.8]
(歯面強さ)185[18.9]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
29
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D(Φmm)
181.57
穴径A(Φmm)
25
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
40.96
全長F(mm)
50.98
ボス長H(mm)
24
おさえ面径K(Φmm)
122.33
モジュール
4
歯数
45
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2.5
形状
B4
質量(kg)
4.62
歯幅(mm)
29
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
歯数比
2.5
CADデータダウンロード