KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
18
歯数比
2.5
注文コード
38006866
品番
SBS4-1845L
参考基準価格(税別)
¥11,080
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)99.5[10.2]
(歯面強さ)74.1[7.56]
ボス径B(Φmm)
62
歯幅J(mm)
29
基準円直径C(Φmm)
72
歯先円直径D(Φmm)
80.86
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
46
組立距離E(mm)
110
歯先距離G(mm)
21.77
全長F(mm)
48.03
ボス長H(mm)
18
おさえ面径K(Φmm)
45.83
モジュール
4
歯数
18
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2.5
形状
B3
質量(kg)
1
歯幅(mm)
29
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
歯数比
2.5
CADデータダウンロード