KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
18
歯数比
2.5
注文コード
38006884
品番
SBS5-1845L
参考基準価格(税別)
¥17,930
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)186[19]
(歯面強さ)140[14.3]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
34
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
103.87
穴径A(Φmm)
22
穴長さI(mm)
52.5
組立距離E(mm)
135
歯先距離G(mm)
25.27
全長F(mm)
56.02
ボス長H(mm)
20.5
おさえ面径K(Φmm)
56.9
モジュール
5
歯数
18
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2.5
形状
B3
質量(kg)
1.94
歯幅(mm)
34
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
歯数比
2.5
CADデータダウンロード