KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
45
歯数比
3
注文コード
38006936
品番
SBS3-4515R
参考基準価格(税別)
¥15,310
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)108[11.1]
(歯面強さ)65.8[6.71]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
23
基準円直径C(Φmm)
135
歯先円直径D(Φmm)
135.99
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
35
組立距離E(mm)
55
歯先距離G(mm)
33.98
全長F(mm)
40.59
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
88.18
モジュール
3
歯数
45
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
3
形状
B4
質量(kg)
1.99
歯幅(mm)
23
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
3
CADデータダウンロード