KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
15
歯数比
3
注文コード
38006945
品番
SBS3-1545L
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)34.7[3.54]
(歯面強さ)21.9[2.24]
ボス径B(Φmm)
38
歯幅J(mm)
23
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D(Φmm)
52.08
穴径A(Φmm)
15
穴長さI(mm)
44
組立距離E(mm)
90
歯先距離G(mm)
23.68
全長F(mm)
44.98
ボス長H(mm)
21.33
おさえ面径K(Φmm)
28.54
モジュール
3
歯数
15
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
3
形状
B3
質量(kg)
0.34
歯幅(mm)
23
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
3
CADデータダウンロード