KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
45
歯数比
3
注文コード
38006954
品番
SBS4-4515R
参考基準価格(税別)
¥30,860
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)253[25.8]
(歯面強さ)156[15.9]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D(Φmm)
181.3
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
70
歯先距離G(mm)
41.95
全長F(mm)
50.62
ボス長H(mm)
24
おさえ面径K(Φmm)
118.08
モジュール
4
歯数
45
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
3
形状
B5
質量(kg)
4.04
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
歯数比
3
CADデータダウンロード