KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
45
歯数比
3
注文コード
38006972
品番
SBS5-4515R
参考基準価格(税別)
¥45,390
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)473[48.3]
(歯面強さ)295[30]
ボス径B(Φmm)
90
歯幅J(mm)
35
基準円直径C(Φmm)
225
歯先円直径D(Φmm)
226.61
穴径A(Φmm)
30
穴長さI(mm)
44
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
39.92
全長F(mm)
50.05
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
152.88
モジュール
5
歯数
45
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
3
形状
B5
質量(kg)
6.08
歯幅(mm)
35
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
歯数比
3
CADデータダウンロード