KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
60
歯数比
4
注文コード
38006997
品番
SBS1.5-6015R
参考基準価格(税別)
¥12,340
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)20.7[2.12]
(歯面強さ)12.3[1.25]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
90.36
穴径A(Φmm)
12
穴長さI(mm)
21
組立距離E(mm)
32
歯先距離G(mm)
21.48
全長F(mm)
24.08
ボス長H(mm)
12
おさえ面径K(Φmm)
65.39
モジュール
1.5
歯数
60
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
4
形状
B4
質量(kg)
0.7
歯幅(mm)
12
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
歯数比
4
CADデータダウンロード