KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
15
歯数比
4
注文コード
38007006
品番
SBS1.5-1560L
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)4.89[0.5]
(歯面強さ)3.07[0.31]
ボス径B(Φmm)
18
歯幅J(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
22.5
歯先円直径D(Φmm)
26.09
穴径A(Φmm)
8
穴長さI(mm)
22.5
組立距離E(mm)
56
歯先距離G(mm)
11.45
全長F(mm)
22.95
ボス長H(mm)
10.43
おさえ面径K(Φmm)
15.55
モジュール
1.5
歯数
15
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
4
形状
B3
質量(kg)
0.042
歯幅(mm)
12
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
歯数比
4
CADデータダウンロード