KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
60
歯数比
4
注文コード
38007015
品番
SBS2-6015R
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)49.2[5.01]
(歯面強さ)29.6[3.01]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
16
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
120.46
穴径A(Φmm)
15
穴長さI(mm)
27
組立距離E(mm)
42
歯先距離G(mm)
27.91
全長F(mm)
31.5
ボス長H(mm)
16
おさえ面径K(Φmm)
87.02
モジュール
2
歯数
60
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
4
形状
B4
質量(kg)
1.59
歯幅(mm)
16
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
歯数比
4
CADデータダウンロード