SBS まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数15 歯数比4 注文コード38007024 品番SBS2-1560L
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品はモジュール・歯数・歯数比など58種類から選べます 他の種類を見る

まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)11.6[1.18]
(歯面強さ)7.39[0.75]
ボス径B(Φmm)24 歯幅J(mm)16 基準円直径C(Φmm)30 歯先円直径D(Φmm)34.68 穴径A(Φmm)10 穴長さI(mm)30 組立距離E(mm)75 歯先距離G(mm)15.58 全長F(mm)30.94 ボス長H(mm)14.25 おさえ面径K(Φmm)18.06 モジュール2 歯数15 種別まがりばかさ歯車 材質S45C 減速比4 形状B3 質量(kg)0.1 歯幅(mm)16 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 歯数比4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする