SBS まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数60 歯数比4 注文コード38007033 品番SBS2.5-6015R
参考基準価格(税別)¥24,790 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など58種類から選べます 他の種類を見る

まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)96.1[9.79]
(歯面強さ)58.4[5.95]
ボス径B(Φmm)100 歯幅J(mm)20 基準円直径C(Φmm)150 歯先円直径D(Φmm)150.5 穴径A(Φmm)20 穴長さI(mm)34 組立距離E(mm)53 歯先距離G(mm)35.24 全長F(mm)39.68 ボス長H(mm)20 おさえ面径K(Φmm)108.64 モジュール2.5 歯数60 種別まがりばかさ歯車 材質S45C 減速比4 形状B4 質量(kg)3.13 歯幅(mm)20 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 歯数比4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする