SBS まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数15 歯数比4 注文コード38007042 品番SBS2.5-1560L
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はモジュール・歯数・歯数比など58種類から選べます 他の種類を見る

まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)22.6[2.31]
(歯面強さ)14.6[1.49]
ボス径B(Φmm)30 歯幅J(mm)20 基準円直径C(Φmm)37.5 歯先円直径D(Φmm)44.16 穴径A(Φmm)12 穴長さI(mm)37.5 組立距離E(mm)94 歯先距離G(mm)19.83 全長F(mm)38.9 ボス長H(mm)18.06 おさえ面径K(Φmm)20.58 モジュール2.5 歯数15 種別まがりばかさ歯車 材質S45C 減速比4 形状B3 質量(kg)0.2 歯幅(mm)20 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 歯数比4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする