KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
60
歯数比
4
注文コード
38007051
品番
SBS3-6015R
参考基準価格(税別)
¥35,850
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)156[15.9]
(歯面強さ)95.7[9.76]
ボス径B(Φmm)
120
歯幅J(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D(Φmm)
180.57
穴径A(Φmm)
20
穴長さI(mm)
41
組立距離E(mm)
64
歯先距離G(mm)
42.64
全長F(mm)
47.61
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
134.4
モジュール
3
歯数
60
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
4
形状
B4
質量(kg)
5.38
歯幅(mm)
22
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
4
CADデータダウンロード