SBS まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数15 歯数比4 注文コード38007067 品番SBS3-1560L
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はモジュール・歯数・歯数比など58種類から選べます 他の種類を見る

まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)36.8[3.75]
(歯面強さ)23.9[2.44]
ボス径B(Φmm)38 歯幅J(mm)22 基準円直径C(Φmm)45 歯先円直径D(Φmm)52.64 穴径A(Φmm)15 穴長さI(mm)43 組立距離E(mm)112 歯先距離G(mm)22.96 全長F(mm)44.01 ボス長H(mm)21.12 おさえ面径K(Φmm)31.58 モジュール3 歯数15 種別まがりばかさ歯車 材質S45C 減速比4 形状B3 質量(kg)0.35 歯幅(mm)22 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯数比4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする