MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 歯数30 歯数比1.5 注文コード38007234 品番MBSA2.5-3020R
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はモジュール・歯数・歯数比など85種類から選べます 他の種類を見る

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)68[6.93]
(歯面強さ)76.8[7.84]
ボス径B(Φmm)48 歯幅J(mm)14 寸法L(mm)9 基準円直径C(Φmm)75 歯先円直径D(Φmm)76.74 穴径A(Φmm)22(H7) 穴長さI(mm)30 組立距離E(mm)50 歯先距離G(mm)26.31 全長F(mm)33.6 ボス長H(mm)18 おさえ面径K(Φmm)48.01 モジュール2.5 歯数30 種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415 仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません) 減速比1.5 形状B4 質量(kg)0.52 歯幅(mm)14 ねじ穴M6 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 歯数比1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする