KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
38007261
品番
MBSB2.5-2030L
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)46.4[4.73]
(歯面強さ)51.2[5.22]
ボス径B(Φmm)
43
歯幅J(mm)
14
寸法L(mm)
7.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
54.43
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
28
組立距離E(mm)
55
歯先距離G(mm)
18.98
全長F(mm)
30.08
ボス長H(mm)
15.17
おさえ面径K(Φmm)
31.02
モジュール
2.5
歯数
20
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
仕様
キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)
減速比
1.5
形状
BK
質量(kg)
0.25
歯幅(mm)
14
ねじ穴
M5
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
歯数比
1.5
CADデータダウンロード