KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
38007277
品番
MBSA3-3020R
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)118[12.1]
(歯面強さ)135[13.8]
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
17
寸法L(mm)
11
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
92.21
穴径A(Φmm)
25(H7)
穴長さI(mm)
36
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
31.66
全長F(mm)
40.34
ボス長H(mm)
21
おさえ面径K(Φmm)
57.14
モジュール
3
歯数
30
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
仕様
キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)
減速比
1.5
形状
B4
質量(kg)
0.96
歯幅(mm)
17
ねじ穴
M6
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
歯数比
1.5
CADデータダウンロード