KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
38007365
品番
MBSA5-2030L
参考基準価格(税別)
¥22,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)371[37.8]
(歯面強さ)425[43.3]
ボス径B(Φmm)
87
歯幅J(mm)
28
寸法L(mm)
13
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
109.2
穴径A(Φmm)
35(H7)
穴長さI(mm)
51
組立距離E(mm)
105
歯先距離G(mm)
33.07
全長F(mm)
55.05
ボス長H(mm)
25.67
おさえ面径K(Φmm)
62.04
モジュール
5
歯数
20
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
仕様
キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)
減速比
1.5
形状
BK
質量(kg)
2.01
歯幅(mm)
28
ねじ穴
M8
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
歯数比
1.5
CADデータダウンロード