KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38007435
品番
MBSA2-2040L
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)29.9[3.05]
(歯面強さ)34.8[3.55]
ボス径B(Φmm)
35
歯幅J(mm)
14
寸法L(mm)
7
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D(Φmm)
44.2
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
27
組立距離E(mm)
55
歯先距離G(mm)
16.05
全長F(mm)
28.16
ボス長H(mm)
13.75
おさえ面径K(Φmm)
25.39
モジュール
2
歯数
20
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
仕様
キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)
減速比
2
形状
BK
質量(kg)
0.16
歯幅(mm)
14
ねじ穴
M4
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
歯数比
2
CADデータダウンロード