MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数40 歯数比2 注文コード38007532 品番MBSA4-4020R
参考基準価格(税別)¥36,990 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など85種類から選べます 他の種類を見る

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)466[47.5]
(歯面強さ)564[57.5]
ボス径B(Φmm)- 歯幅J(mm)27 寸法L(mm)110 基準円直径C(Φmm)160 歯先円直径D(Φmm)- 穴径A(Φmm)80(H7) 穴長さI(mm)28 組立距離E(mm)60 歯先距離G(mm)22.53 全長F(mm)32.08 ボス長H(mm)- おさえ面径K(Φmm)107.63 モジュール4 歯数40 種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415 減速比2 形状B7 質量(kg)3.11 歯幅(mm)27 ねじ穴6-M10 バックラッシ(mm)0.12〜0.27 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 歯数比2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする