KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38007557
品番
MBSB4-2040L
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)234[23.8]
(歯面強さ)282[28.8]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
27
寸法L(mm)
9
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
88.46
穴径A(Φmm)
35(H7)
穴長さI(mm)
43
組立距離E(mm)
100
歯先距離G(mm)
22.12
全長F(mm)
45.38
ボス長H(mm)
17.5
おさえ面径K(Φmm)
51.25
モジュール
4
歯数
20
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
仕様
キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)
減速比
2
形状
BK
質量(kg)
0.96
歯幅(mm)
27
ねじ穴
M8
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
歯数比
2
CADデータダウンロード