KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38007584
品番
MBSB5-2040L
参考基準価格(税別)
¥22,160
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)458[46.7]
(歯面強さ)559[57]
ボス径B(Φmm)
87
歯幅J(mm)
34
寸法L(mm)
11
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
109.91
穴径A(Φmm)
45(H7)
穴長さI(mm)
53.5
組立距離E(mm)
125
歯先距離G(mm)
27.48
全長F(mm)
57.11
ボス長H(mm)
21.75
おさえ面径K(Φmm)
61.95
モジュール
5
歯数
20
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
仕様
キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)
減速比
2
形状
BK
質量(kg)
1.82
歯幅(mm)
34
ねじ穴
M10
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
14×3.8
歯数比
2
CADデータダウンロード