KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
45
歯数比
3
注文コード
38007837
品番
MBSA2-4515R
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)67.8[6.91]
(歯面強さ)61.3[6.25]
ボス径B(Φmm)
48
歯幅J(mm)
14
寸法L(mm)
9
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
90.66
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
27
組立距離E(mm)
40
歯先距離G(mm)
25.99
全長F(mm)
30.01
ボス長H(mm)
18
おさえ面径K(Φmm)
61.82
モジュール
2
歯数
45
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
仕様
キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)
減速比
3
形状
B4
質量(kg)
0.61
歯幅(mm)
14
ねじ穴
M5
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
歯数比
3
CADデータダウンロード