KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
15
歯数比
3
注文コード
38007855
品番
MBSA2-1545L
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)21.7[2.22]
(歯面強さ)20.4[2.08]
ボス径B(Φmm)
26
歯幅J(mm)
14
寸法L(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
34.59
穴径A(Φmm)
10(H7)
穴長さI(mm)
22.5
組立距離E(mm)
55
歯先距離G(mm)
10.77
全長F(mm)
23.78
ボス長H(mm)
9.33
おさえ面径K(Φmm)
16.46
モジュール
2
歯数
15
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
仕様
キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)
減速比
3
形状
BT
質量(kg)
0.081
歯幅(mm)
14
ねじ穴
M4
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
歯数比
3
CADデータダウンロード