KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
15
歯数比
3
注文コード
38007907
品番
MBSB2.5-1545L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)41.6[4.24]
(歯面強さ)39.6[4.04]
ボス径B(Φmm)
32
歯幅J(mm)
17
寸法L(mm)
7
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯先円直径D(Φmm)
43.06
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
29
組立距離E(mm)
70
歯先距離G(mm)
14.68
全長F(mm)
30.51
ボス長H(mm)
12.84
おさえ面径K(Φmm)
21.48
モジュール
2.5
歯数
15
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
仕様
キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)
減速比
3
形状
BK
質量(kg)
0.15
歯幅(mm)
17
ねじ穴
M4
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
歯数比
3
CADデータダウンロード