KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
45
歯数比
3
注文コード
38007952
品番
MBSA4-4515R
参考基準価格(税別)
¥40,990
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)542[55.3]
(歯面強さ)508[51.8]
ボス径B(Φmm)
-
歯幅J(mm)
28
寸法L(mm)
110
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D(Φmm)
-
穴径A(Φmm)
80(H7)
穴長さI(mm)
25
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
22.14
全長F(mm)
28.85
ボス長H(mm)
-
おさえ面径K(Φmm)
124.3
モジュール
4
歯数
45
種別
完成まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
3
形状
B7
質量(kg)
3.93
歯幅(mm)
28
ねじ穴
6-M10
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
歯数比
3
CADデータダウンロード