MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール5 歯数45 歯数比3 注文コード38007986 品番MBSA5-4515R
参考基準価格(税別)¥57,460 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など85種類から選べます 他の種類を見る

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1060[108]
(歯面強さ)1000[102]
ボス径B(Φmm)- 歯幅J(mm)35 寸法L(mm)120 基準円直径C(Φmm)225 歯先円直径D(Φmm)- 穴径A(Φmm)90(H7) 穴長さI(mm)28 組立距離E(mm)60 歯先距離G(mm)25.16 全長F(mm)33.57 ボス長H(mm)- おさえ面径K(Φmm)154.88 モジュール5 歯数45 種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415 減速比3 形状B7 質量(kg)7.38 歯幅(mm)35 ねじ穴6-M10 バックラッシ(mm)0.14〜0.34 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 歯数比3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする