MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール6 歯数45 歯数比3 注文コード38008013 品番MBSA6-4515R
参考基準価格(税別)¥80,950 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など85種類から選べます 他の種類を見る

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1790[183]
(歯面強さ)1740[178]
ボス径B(Φmm)- 歯幅J(mm)42 寸法L(mm)140 基準円直径C(Φmm)270 歯先円直径D(Φmm)- 穴径A(Φmm)110(H7) 穴長さI(mm)32 組立距離E(mm)70 歯先距離G(mm)28.05 全長F(mm)38.28 ボス長H(mm)- おさえ面径K(Φmm)186.12 モジュール6 歯数45 種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415 減速比3 形状B7 質量(kg)12 歯幅(mm)42 ねじ穴6-M10 バックラッシ(mm)0.16〜0.36 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 歯数比3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする