MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール6 歯数15 歯数比3 注文コード38008022 品番MBSA6-1545L
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など85種類から選べます 他の種類を見る

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)575[58.6]
(歯面強さ)581[59.3]
ボス径B(Φmm)78 歯幅J(mm)42 寸法L(mm)12 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D(Φmm)103.13 穴径A(Φmm)35(H7) 穴長さI(mm)63 組立距離E(mm)160 歯先距離G(mm)27.19 全長F(mm)66.39 ボス長H(mm)23 おさえ面径K(Φmm)52.37 モジュール6 歯数15 種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415 仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません) 減速比3 形状BK 質量(kg)1.9 歯幅(mm)42 ねじ穴M8 バックラッシ(mm)0.16〜0.36 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 歯数比3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする