SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数30 注文コード38008047 品番SB1.5-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,910
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)5.82[0.59]
(歯面強さ)0.65[0.07]
ボス径B(Φmm)30 歯幅J(mm)9 基準円直径C(Φmm)45 歯先円直径D(Φmm)46.24 穴径A(Φmm)10(H7) 穴長さI(mm)16 組立距離E(mm)28 歯先距離G(mm)13.93 全長F(mm)18.53 ボス長H(mm)8 おさえ面径K(Φmm)27.37 モジュール1.5 歯数30 種別かさ歯車 材質S45C 減速比1.5 形状B4 質量(kg)0.12 歯幅(mm)9 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 歯数比1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008047 SB1.5-3020 07153185 SB1.5-3020 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする