KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38008056
品番
SB1.5-2030
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)4.04[0.41]
(歯面強さ)0.44[0.04]
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
9
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
33.13
穴径A(Φmm)
8(H7)
穴長さI(mm)
17
組立距離E(mm)
33
歯先距離G(mm)
11.54
全長F(mm)
18.63
ボス長H(mm)
8.83
おさえ面径K(Φmm)
17.05
モジュール
1.5
歯数
20
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B3
質量(kg)
0.063
歯幅(mm)
9
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
歯数比
1.5
CADデータダウンロード