KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38008065
品番
SB2-3020
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)13.1[1.33]
(歯面強さ)1.52[0.16]
ボス径B(Φmm)
35
歯幅J(mm)
11
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
61.65
穴径A(Φmm)
10(H7)
穴長さI(mm)
23
組立距離E(mm)
40
歯先距離G(mm)
21.24
全長F(mm)
26.87
ボス長H(mm)
15
おさえ面径K(Φmm)
37.56
モジュール
2
歯数
30
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
1.5
形状
B4
質量(kg)
0.26
歯幅(mm)
11
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
歯数比
1.5
CADデータダウンロード