SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38008092 品番 SB2.5-2030
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)18.7[1.91]
(歯面強さ)2.14[0.22]
ボス径B(Φmm)35 歯幅J(mm)15 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)55.22 穴径A(Φmm)12(H7) 穴長さI(mm)28 組立距離E(mm)55 歯先距離G(mm)19.24 全長F(mm)31.06 ボス長H(mm)12.5 おさえ面径K(Φmm)27.42 モジュール2.5 歯数20 種別かさ歯車 材質S45C 減速比1.5 形状B3 質量(kg)0.25 歯幅(mm)15 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 歯数比1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする