SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数20 注文コード38008135 品番SB4-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,420
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)68.1[6.95]
(歯面強さ)8.2[0.84]
ボス径B(Φmm)60 歯幅J(mm)20 基準円直径C(Φmm)80 歯先円直径D(Φmm)88.32 穴径A(Φmm)15(H7) 穴長さI(mm)43 組立距離E(mm)90 歯先距離G(mm)32.77 全長F(mm)48.53 ボス長H(mm)23.33 おさえ面径K(Φmm)46.89 モジュール4 歯数20 種別かさ歯車 材質S45C 減速比1.5 形状B3 質量(kg)1.1 歯幅(mm)20 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.12〜0.27 歯数比1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008135 SB4-2030 07153273 SB4-2030 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする