KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
15
注文コード
38008196
品番
SB2-1530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)6.28[0.64]
(歯面強さ)0.59[0.06]
ボス径B(Φmm)
22
歯幅J(mm)
11
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
34.81
穴径A(Φmm)
8(H7)
穴長さI(mm)
19
組立距離E(mm)
40
歯先距離G(mm)
11.2
全長F(mm)
20.59
ボス長H(mm)
8
おさえ面径K(Φmm)
16.81
モジュール
2
歯数
15
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.064
歯幅(mm)
11
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
歯数比
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008196
SB2-1530
07153334
SB2-1530
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました。