KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
30
注文コード
38008205
品番
SB2.5-3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,710
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)24.9[2.54]
(歯面強さ)2.48[0.25]
ボス径B(Φmm)
40
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
76.46
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
24
組立距離E(mm)
40
歯先距離G(mm)
22.71
全長F(mm)
28.75
ボス長H(mm)
15
おさえ面径K(Φmm)
44.21
モジュール
2.5
歯数
30
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
0.41
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
歯数比
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008205
SB2.5-3015
07153343
SB2.5-3015
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました。