KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
30
注文コード
38008223
品番
SB3-3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,930
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)45.6[4.65]
(歯面強さ)4.6[0.47]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
91.76
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
30
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
29.26
全長F(mm)
37.31
ボス長H(mm)
18
おさえ面径K(Φmm)
47.78
モジュール
3
歯数
30
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
0.83
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008223
SB3-3015
07153361
SB3-3015
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました。