SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数15 注文コード38008257 品番SB4-1530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)54[5.51]
(歯面強さ)5.43[0.55]
ボス径B(Φmm)50 歯幅J(mm)25 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)69.62 穴径A(Φmm)16(H7) 穴長さI(mm)46 組立距離E(mm)85 歯先距離G(mm)27.41 全長F(mm)48.74 ボス長H(mm)22.5 おさえ面径K(Φmm)32.2 モジュール4 歯数15 種別かさ歯車 材質S45C 減速比2 形状B3 質量(kg)0.66 歯幅(mm)25 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.12〜0.27 歯数比2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008257 SB4-1530 07153395 SB4-1530 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする