SB6-3015 SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) S45C製 38008284

SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール6 歯数30 注文コード38008284 品番SB6-3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)336[34.2]
(歯面強さ)36.9[3.77]
ボス径B(Φmm)80 歯幅J(mm)35 基準円直径C(Φmm)180 歯先円直径D(Φmm)183.5 穴径A(Φmm)25(H7) 穴長さI(mm)57 組立距離E(mm)90 歯先距離G(mm)48.49 全長F(mm)62.56 ボス長H(mm)28 おさえ面径K(Φmm)109.74 モジュール6 歯数30 種別かさ歯車 材質S45C 減速比2 形状B5 質量(kg)4.75 歯幅(mm)35 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.16〜0.36 歯数比2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008284 SB6-3015 07153422 SB6-3015 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする