KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
18
注文コード
38008311
品番
SB2.5-1836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)18.1[1.84]
(歯面強さ)2.04[0.21]
ボス径B(Φmm)
38
歯幅J(mm)
16
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D(Φmm)
51.01
穴径A(Φmm)
12(H7)
穴長さI(mm)
32
組立距離E(mm)
64
歯先距離G(mm)
20.5
全長F(mm)
34.27
ボス長H(mm)
17.25
おさえ面径K(Φmm)
25.44
モジュール
2.5
歯数
18
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.27
歯幅(mm)
16
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
歯数比
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008311
SB2.5-1836
07153465
SB2.5-1836
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました。