SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数36 注文コード38008327 品番SB3-3618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,830
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)63.7[6.49]
(歯面強さ)7.34[0.75]
ボス径B(Φmm)60 歯幅J(mm)20 基準円直径C(Φmm)108 歯先円直径D(Φmm)109.76 穴径A(Φmm)20(H7) 穴長さI(mm)30 組立距離E(mm)52 歯先距離G(mm)26.76 全長F(mm)34.95 ボス長H(mm)17 おさえ面径K(Φmm)68.28 モジュール3 歯数36 種別かさ歯車 材質S45C 減速比2 形状B4 質量(kg)1.15 歯幅(mm)20 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯数比2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008327 SB3-3618 07153474 SB3-3618 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする