KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
40
注文コード
38008363
品番
SB1-4020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2.61[0.27]
(歯面強さ)0.29[0.03]
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D(Φmm)
40.59
穴径A(Φmm)
8(H7)
穴長さI(mm)
12
組立距離E(mm)
22
歯先距離G(mm)
12.59
全長F(mm)
15.07
ボス長H(mm)
8
おさえ面径K(Φmm)
26.58
モジュール
1
歯数
40
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
0.068
歯幅(mm)
6
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
歯数比
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008363
SB1-4020
07153517
SB1-4020
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました。